Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30001BA22 SEGREGAZIONE SBARRE PRINCIP.B1000/P800 - 8PQ30001BA22

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ30001BA22 SEGREGAZIONE SBARRE PRINCIP.B1000/P800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948169933

Artikelnummer

SIE8PQ30001BA22

Herstellernummer

8PQ30001BA22

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Höhe:

250 mm

Breite:

1000 mm

suddivisione sbarra collettrice principale, posizione di montaggio: posteriore, La: 1000 mm P: 800 mm