SIEMENS - SIE8PQ30001BA54 SEGREGAZIONE FORMA 2B SSP/L200/P800 - 8PQ30001BA54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 225 mm
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948171257
Artikelnummer
SIE8PQ30001BA54
Herstellernummer
8PQ30001BA54
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
225 mm
Breite:
200 mm
suddivisione sbarra collettrice principale, posizione di montaggio: in alto frontale / posteriore, La: 200 mm P: 400 mm


