SIEMENS - SIE8PQ30001BA67 PIASTRA MONT.MODULAR/CIECA/A600/L800 - 8PQ30001BA67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948174326
Artikelnummer
SIE8PQ30001BA67
Herstellernummer
8PQ30001BA67
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
piastra di montaggio A: 600mm, La: 800mm


