Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30002BA50 COP.VANO SBARRE B200XMONTANTE DOPPIO - 8PQ30002BA50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ30002BA50 COP.VANO SBARRE B200XMONTANTE DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 20 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948179406

Artikelnummer

SIE8PQ30002BA50

Herstellernummer

8PQ30002BA50

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

20 mm

Höhe:

2000 mm

Breite:

200 mm

mostrina copriforo A: 1900 mm, La: 200 mm