SIEMENS - SIE8PQ40000BA05 SEGR. SBARRE DISTR. B200,400/P400 - 8PQ40000BA05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 1600 mm
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948163306
Artikelnummer
SIE8PQ40000BA05
Herstellernummer
8PQ40000BA05
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1600 mm
Breite:
50 mm
suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale: in alto frontale P: 400mm


