Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40000BA06 SEGR. SBARRE DISTR. B200,400/P400 - 8PQ40000BA06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ40000BA06 SEGR. SBARRE DISTR. B200,400/P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948163290

Artikelnummer

SIE8PQ40000BA06

Herstellernummer

8PQ40000BA06

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

50 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Höhe:

1900 mm

Breite:

50 mm

suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale: nessuna P: 400mm