SIEMENS - SIE8PQ40000BA37 SUPPORTO VOLANTE(RINFORZO) - 8PQ40000BA37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3220 A
Schienenabstand - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948163733
Artikelnummer
SIE8PQ40000BA37
Herstellernummer
8PQ40000BA37
Hersteller
SIE
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3220 A
Schienenabstand:
80 mm
rinforzo sbarra collettrice Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dellenergia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche dinstallazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dellenergia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia SIVACON e dei quadri di distribuzione per linstallazione ALPHA UNIVERSAL.


