Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40000BA60 SUPPORTO SBARRE PRINCIPALI DOPPIO (2PZ) - 8PQ40000BA60

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ40000BA60 SUPPORTO SBARRE PRINCIPALI DOPPIO (2PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - -99999 A

  • Höhe - 0.225 mm

  • Breite - -99999 mm

  • Schienenabstand - -99999 mm

  • Schienenhöhe - -99999 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948163726

Artikelnummer

SIE8PQ40000BA60

Herstellernummer

8PQ40000BA60

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

-99999 A

Höhe:

0.225 mm

Breite:

-99999 mm

Schienenabstand:

-99999 mm

Schienenhöhe:

-99999 mm

Schienenstärke:

-99999 mm

supporto porta-sbarre 6.300 A 1 set=2 pezzi Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dellenergia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibilea quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche dinstallazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dellenergia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia SIVACON e dei quadri di distribuzione per linstallazione ALPHA UNIVERSAL.