SIEMENS - SIE8PQ40000BA63 SUPP.SBAR. VERT.GRAD./FINO 2X40X10/B200 - 8PQ40000BA63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - -99999
Bemessungsstrom - -99999 A
Höhe - 1.6 mm
Schienenabstand - -99999 mm
Schienenhöhe - -99999 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948163764
Artikelnummer
SIE8PQ40000BA63
Herstellernummer
8PQ40000BA63
Hersteller
SIE
Polzahl:
-99999
Bemessungsstrom:
-99999 A
Höhe:
1.6 mm
Schienenabstand:
-99999 mm
Schienenhöhe:
-99999 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
-99999 kA
supporto sbarre di distribuzione di scomparto a gradini, 2x 40x10mm Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dellenergia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche dinstallazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dellenergia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia SIVACON e dei quadri di distribuzione per linstallazione ALPHA UNIVERSAL.


