Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40000BA76 SEGREGAZIONE SBARRE DISTR.B200,400/P800 - 8PQ40000BA76

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ40000BA76 SEGREGAZIONE SBARRE DISTR.B200,400/P800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948166604

Artikelnummer

SIE8PQ40000BA76

Herstellernummer

8PQ40000BA76

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

50 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Höhe:

1900 mm

Breite:

50 mm

suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale: nessuna P: 800mm