Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40000BA77 SUPP.SBAR.VERT./FINO A 4X50X10/B200(3PZ) - 8PQ40000BA77

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ40000BA77 SUPP.SBAR.VERT./FINO A 4X50X10/B200(3PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 3220 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948166659

Artikelnummer

SIE8PQ40000BA77

Herstellernummer

8PQ40000BA77

Hersteller

SIE

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

3220 A

supporto sbarre di distribuzione di scomparto piano, La: 200mm, 1 set=3 pezzi Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dellenergia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche dinstallazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dellenergia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia SIVACON e dei quadri di distribuzione per linstallazione ALPHA UNIVERSAL.