SIEMENS - SIE8PQ50000BA05 TERMINALE SENZA SBARRA DI RAME - 8PQ50000BA05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 60 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 33 mm
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948163207
Artikelnummer
SIE8PQ50000BA05
Herstellernummer
8PQ50000BA05
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
60 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
33 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
terminale di collegamento 1 set=4 pezzi


