SIEMENS - SIE8PQ50000BA08 SEGR.FORMA 3B 3WL 3WL11/H550/B600 - 8PQ50000BA08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Höhe - 550 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948162910
Artikelnummer
SIE8PQ50000BA08
Herstellernummer
8PQ50000BA08
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Höhe:
550 mm
Breite:
600 mm
suddivisione 3WA grandezza costruttiva 1, a 3 o 4 poli, installazione fissa, A: 550mm, La: 600mm


