SIEMENS - SIE8PQ50000BA30 SEGR. FORMA 3B 3WL 3WL11/B600 - 8PQ50000BA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 160 mm
Höhe - 500 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948163177
Artikelnummer
SIE8PQ50000BA30
Herstellernummer
8PQ50000BA30
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
160 mm
Höhe:
500 mm
Breite:
600 mm
suddivisione collegamento del cavo 3WA grandezza costruttiva 1, a 3 o 4 poli, copertura: copertura La: 600mm


