SIEMENS - SIE8PQ50000BA73 TERMINALE DI COLLEGAMENTO 1X30X10 - 8PQ50000BA73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 60 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 93 mm
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948164914
Artikelnummer
SIE8PQ50000BA73
Herstellernummer
8PQ50000BA73
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
60 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
93 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
terminale di collegamento 30x10 mm, 1 set = 4 pezzi


