Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50002BA33 SEGR. FORMA 3 VERT/LATER/400..630A/A250 - 8PQ50002BA33

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ50002BA33 SEGR. FORMA 3 VERT/LATER/400..630A/A250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948172773

Artikelnummer

SIE8PQ50002BA33

Herstellernummer

8PQ50002BA33

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1.5 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Höhe:

250 mm

Breite:

2 mm

suddivisione laterale, corrente nominale: 400 ... 630A, A: 250mm