SIEMENS - SIE8PQ50002BA34 SEGR. FORMA 3 VERT/LATERALE/..250A/A300 - 8PQ50002BA34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 300 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948172780
Artikelnummer
SIE8PQ50002BA34
Herstellernummer
8PQ50002BA34
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
2 mm
suddivisione laterale, corrente nominale: 250A, A: 300mm


