SIEMENS - SIE8PQ50002BA41 SEGR. FORMA 3 VERTICALE/LATERALE/A550 - 8PQ50002BA41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 550 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948172841
Artikelnummer
SIE8PQ50002BA41
Herstellernummer
8PQ50002BA41
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
550 mm
Breite:
2 mm
suddivisione laterale, A: 550mm


