SIEMENS - SIE8PQ50002BA43 SEGR. FORMA 3 VERTICALE/LATERALE/A650 - 8PQ50002BA43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Höhe - 650 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948172865
Artikelnummer
SIE8PQ50002BA43
Herstellernummer
8PQ50002BA43
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
650 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
suddivisione laterale, A: 650mm


