Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50002BA61 SEGR. FORMA 3/ ORIZZONTALE/L600 - 8PQ50002BA61

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ50002BA61 SEGR. FORMA 3/ ORIZZONTALE/L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Höhe - 2 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948172704

Artikelnummer

SIE8PQ50002BA61

Herstellernummer

8PQ50002BA61

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Höhe:

2 mm

Breite:

600 mm

suddivisione orizzontale La: 600mm