SIEMENS - SIE8PQ50003BA52 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H150 - 8PQ50003BA52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Höhe - 150 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948181041
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA52
Herstellernummer
8PQ50003BA52
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 150mm, La: 600mm


