SIEMENS - SIE8PQ50003BA57 KIT SEGR.VERT. SBARRE DISTRIB.H150/B600 - 8PQ50003BA57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Höhe - 150 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948190524
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA57
Herstellernummer
8PQ50003BA57
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
800 mm
suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 150mm, La: 800mm


