Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50003BA58 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H200 - 8PQ50003BA58

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ50003BA58 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948181096

Artikelnummer

SIE8PQ50003BA58

Herstellernummer

8PQ50003BA58

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Höhe:

200 mm

Breite:

800 mm

suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 200mm, La: 800mm