SIEMENS - SIE8PQ50003BA60 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H250 - 8PQ50003BA60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Höhe - 250 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948181102
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA60
Herstellernummer
8PQ50003BA60
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
800 mm
suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 250 mm, La: 800mm


