SIEMENS - SIE8PQ50003BA63 KIT SEGR.ORIZZ.SB. DISTRIB.B600 (2PZ) - 8PQ50003BA63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 2 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948181201
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA63
Herstellernummer
8PQ50003BA63
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
2 mm
Breite:
600 mm
copertura segmento lato posteriore La: 600mm, 1 set=2 pezzi


