SIEMENS - SIE8PQ50003BA72 COPERTURA INGR. CAVI 3VL1-3/4P/ESTR FIS - 8PQ50003BA72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 5 mm
Höhe - 200 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948181232
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA72
Herstellernummer
8PQ50003BA72
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
5 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
800 mm
copertura attacchi lato posteriore, 3VL1-3 (250A), a 4 poli, modulo inseribile, installazione fissa, zoccolo da innesto, A: 200mm


