Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50003BA73 COPERTURA INGR. CAVI 3VL4/3P/FI,RIM/H - 8PQ50003BA73

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ50003BA73 COPERTURA INGR. CAVI 3VL4/3P/FI,RIM/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 5 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948181249

Artikelnummer

SIE8PQ50003BA73

Herstellernummer

8PQ50003BA73

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

5 mm

Höhe:

200 mm

Breite:

800 mm

copertura attacchi lato posteriore, 3VL4 (400A), a 3 poli, installazione fissa, zoccolo da innesto, A: 200mm