SIEMENS - SIE8PQ50003BA74 COPERTURA INGR. CAVI 3VL4/4P/ESTR FI - 8PQ50003BA74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 5 mm
Höhe - 250 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948181256
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA74
Herstellernummer
8PQ50003BA74
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
5 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
800 mm
copertura attacchi lato posteriore, 3VL4 (400A), a 4 poli, modulo inseribile, installazione fissa, zoccolo da innesto, A: 250mm


