SIEMENS - SIE8PQ50004BA01 SGR.FORMA 4/CAVI/3WL11/3,4P/B600/P.MOD. - 8PQ50004BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 180 mm
Höhe - 550 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948182680
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA01
Herstellernummer
8PQ50004BA01
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
180 mm
Höhe:
550 mm
Breite:
600 mm
suddivisione 3WA, grandezza costruttiva 1, collegamento del cavo, a 3 o 4 poli, porta di scomparto La: 600mm


