SIEMENS - SIE8PQ50004BA06 K.SEG.VER. SBARRE DISTRIB./H400/B600 - 8PQ50004BA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948182871
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA06
Herstellernummer
8PQ50004BA06
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 400mm, La: 600mm


