SIEMENS - SIE8PQ50004BA26 KIT SEGR. POST.FORMA 4B 3WL B800 - 8PQ50004BA26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078705401
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA26
Herstellernummer
8PQ50004BA26
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
suddivisione sbarra collettrice principale posteriore, La: 800 mm


