Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50004BA74 SUPPORTO UNIV.SEGREG.POST.3VA/H200/B600 - 8PQ50004BA74

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ50004BA74 SUPPORTO UNIV.SEGREG.POST.3VA/H200/B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 265 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948190470

Artikelnummer

SIE8PQ50004BA74

Herstellernummer

8PQ50004BA74

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

265 mm

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

modulo base suddivisione lato posteriore, A: 200mm, La: 600mm