SIEMENS - SIE8PQ50004BA77 SUPPORTO UNIV.SEGREG.POST.3VA/H200/B800 - 8PQ50004BA77

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 265 mm
Höhe - 200 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869560984
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA77
Herstellernummer
8PQ50004BA77
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
265 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
800 mm
modulo base suddivisione lato posteriore, A: 200mm, La: 800mm


