Startseite

SIEMENS - SIE8PQ60008BA21 SEGR.FORMA 3 3VA VERT/LAT/H250 - 8PQ60008BA21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ60008BA21 SEGR.FORMA 3 3VA VERT/LAT/H250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Höhe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869561011

Artikelnummer

SIE8PQ60008BA21

Herstellernummer

8PQ60008BA21

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

250 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

collegamento del cavo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A) installazione fissa, zoccolo da innesto, A: 250mm