Startseite

SIEMENS - SIE8UC71101BB MANOPOLA ESTERNA PER COMANDO 3V - 8UC71101BB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC71101BB MANOPOLA ESTERNA PER COMANDO 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209680821

Artikelnummer

SIE8UC71101BB

Herstellernummer

8UC71101BB

Hersteller

SIE

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

manopola 8UC7 con mostrina frontale operatore grigio scuro/verde blu Basic mostrina frontale grigio chiaro ricambio per 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10