Startseite

SIEMENS - SIE8UC71101BD MANIGLIA DI RICAMBIO GRIGIO/NERA - 8UC71101BD

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC71101BD MANIGLIA DI RICAMBIO GRIGIO/NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209782822

Artikelnummer

SIE8UC71101BD

Herstellernummer

8UC71101BD

Hersteller

SIE

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

manopola 8UC7 con mostrina frontale operatore grigio scuro/verde blu Basic mostrina frontale grigio chiaro ricambio per comando porta per 8UC6110-1BD/8UC6112-1BD22 per 8UC7112-1BD22/8UC7110-1BD10