Startseite

SIEMENS - SIE8UC71106BD MANIGLIA X 3VL1/2/3 GRIGIO/NERA - 8UC71106BD

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC71106BD MANIGLIA X 3VL1/2/3 GRIGIO/NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209681866

Artikelnummer

SIE8UC71106BD

Herstellernummer

8UC71106BD

Hersteller

SIE

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

manopola 8UC7 con mostrina frontale operatore Ti-grey, mostrina frontale grigio chiaro ricambio per 8UC7111-6BD15