SIEMENS - SIE8UC72208BD MANIGLIA X 3VL4/5/6 GIALLO/ROSSA - 8UC72208BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209681767
Artikelnummer
SIE8UC72208BD
Herstellernummer
8UC72208BD
Hersteller
SIE
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
operatore rosso, mostrina frontale gialla operatore nel design 8UC7 ricambio per 8UC7262-8BD26


