SIEMENS - SIE8UC73101BB MANIGLIA NERA X 8UC73/74 - 8UC73101BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209681774
Artikelnummer
SIE8UC73101BB
Herstellernummer
8UC73101BB
Hersteller
SIE
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
operatore grigio titanio/blu verde Basic mostrina frontale grigio chiaro ricambio per comando porta 8UC7313-1BB30/8UC7314-1BB44


