Startseite

SIEMENS - SIE8UC73106BD MANIGLIA X 3VL7/8 GRIGIO/NERA - 8UC73106BD

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC73106BD MANIGLIA X 3VL7/8 GRIGIO/NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209681798

Artikelnummer

SIE8UC73106BD

Herstellernummer

8UC73106BD

Hersteller

SIE

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

operatore Ti-grey, mostrina frontale grigio chiaro operatore nel design 8UC7 ricambio per 8UC7314-6BD44