SIEMENS - SIE8UD19002HA00 FUNGO ACCOPP. NO TOLLERANZA X 3KD GR 1-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4042949420187
Artikelnummer
SIE8UD19002HA00
Herstellernummer
8UD19002HA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
bloccoporta 8x 8mm accessori per: albero 8 x 8mm, 3VA, 3VM, 3KX, 3RV, 3LD5 UL comando rinviato rotativo bloccoporta, 3KD Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.