SIEMENS - SIE8US12114TR00 ADATT. SBARRE 60MM UL508A/IEC X S3 - 8US12114TR00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209682887
Artikelnummer
SIE8US12114TR00
Herstellernummer
8US12114TR00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
adattatore apparecchio per interruttori automatici SIRIUS di grand. costr S3, IEC 100A/690V, UL 100A/600V, AWG4, 25 mm2, lunghezza 200mm, larghezza 72mm uscita cavo in alto cavo max. 150° saldato 153mm, per spessore sbarre collettrici 5mm e 10 mm, profilato TT Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .