SIEMENS - SIE8US12515DT10 ADAT S00 260X45MM-25A-ALL VITI-60MM - 8US12515DT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 25 A
Breite des Adapters - 45 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209835405
Artikelnummer
SIE8US12515DT10
Herstellernummer
8US12515DT10
Hersteller
SIE
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
25 A
Breite des Adapters:
45 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
60 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm


