Startseite

SIEMENS - SIE8US19035AA00 COPERTURA FINALE 40MM

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8US19035AA00 COPERTURA FINALE 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Schienenabstand - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209287327

Artikelnummer

SIE8US19035AA00

Herstellernummer

8US19035AA00

Hersteller

SIE

Polzahl:

5

Schienenabstand:

40 mm

sistema di sbarre collettrici, accessori interdistanza tra le sbarre 40mm supporto per sbarre collettrici a 5 poli 12x 5, 15x 5 come supporto finale e intermedio Supporti per sbarre collettrici SENTRON .