Startseite

SIEMENS - SIE8US19233UA01 SUPP. PORTASBARRE 60MM 3P UL508

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8US19233UA01 SUPP. PORTASBARRE 60MM 3P UL508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209674158

Artikelnummer

SIE8US19233UA01

Herstellernummer

8US19233UA01

Hersteller

SIE

Schienenabstand:

60 mm

sistema di sbarre collettrici, accessori interdistanza tra le sbarre 60mm supporto per sbarre collettrici a 3 poli per sbarre 12x 5 (10)-30x 5 (10) fissaggio interno con grande distanza di isolamento in aria con grande distanza di isolamento superficialesecondo UL 508 Supporti per sbarre collettrici SENTRON .