Startseite

SIEMENS - SIE8WD42080EF STELO 100 MM - 8WD42080EF

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD42080EF STELO 100 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohrlänge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209378186

Artikelnummer

SIE8WD42080EF

Herstellernummer

8WD42080EF

Hersteller

SIE

Rohrlänge:

100 mm

stelo singolo, lunghezza 100 mm, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 50 mm e 70 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.