SIEMENS - SIE8WD42405BB SEGNALATORE LUMINOSO A LED - 8WD42405BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Betriebsspannung bei DC - 115...115 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4011209610293
Artikelnummer
SIE8WD42405BB
Herstellernummer
8WD42405BB
Hersteller
SIE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung bei DC:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige


