SIEMENS - SIE8WD43481XX LAMPADA 5W 110V BA15D (CONF.10 PZ.) - 8WD43481XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5...5 W
Sockel - BA15d
Technologie - Glühlampe
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4011209358317
Artikelnummer
SIE8WD43481XX
Herstellernummer
8WD43481XX
Hersteller
SIE
Lampenleistung:
5...5 W
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
lampada a incandescenza, AC 115 V, 5 W, attacco BA15d, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 50 mm + 70 mm, (unità dimballo 10 pezzi) Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.




