Startseite

SIEMENS - SIE8WD43581XX LAMPADA 230V BA15D (CONF. 10 PZ.) - 8WD43581XX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209267121

Artikelnummer

SIE8WD43581XX

Herstellernummer

8WD43581XX

Hersteller

SIE

Lampenleistung:

5...5 W

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

lampada a incandescenza, AC 230 V, 5 W, attacco BA15d, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 50 mm + 70 mm, (unità dimballo 10 pezzi) Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.