SIEMENS - SIE8WD44001AB COL.LUM.LUCE FISSA ROSSA 12-240V - 8WD44001AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...230 V
Betriebsspannung bei DC - 12...230 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209496866
Artikelnummer
SIE8WD44001AB
Herstellernummer
8WD44001AB
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...230 V
Betriebsspannung bei DC:
12...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (NEMA):
sonstige


